ドレメル ハイスピードカッター 2個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード03578901 品番115N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

面取り、くり抜き、溝彫り、筋付けに適しています、軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。全ロータリーツール使用可能アクセサリー。彫刻/削り出し

仕様●入数:2●軸径:3.2mm●最大幅7.9mm アズワン品番67-7985-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする