サンディングプレート MAVZ116RTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03579330 品番MAVZ116RT4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

もっと速く、もっと簡単に、もっとマルチに!マルチツールの新時代を切り拓くスターロックアクセサリー!ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能です。最新のマルチツール(スターロックマックス)用アクセサリーです。木材荒削り・モルタル、接着剤はがしに。

仕様●刃幅(mm):116●本体寸法(mm):7.3×116×116●本体質量(g):90 アズワン品番67-7989-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする