シモン
シモンの 革手袋
シモンの その他革手袋
牛本革手袋 裏地・床革当て・手首しぼり付き CG-990 CG-990シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5双)
仕様
●仕様:牛本革、裏地付き、掌部/床革当て付き、袖口/手首しぼり付き●サイズ:LL●全長(cm):25.0●手のひら周り(cm):24.0●中指長さ(cm):9.8
注文コード
03579436
品番
CG-990 LL
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
薪ストーブやキャンプにも、掌部に補強革当て付きで強度アップ
仕様
●仕様:牛本革、裏地付き、掌部/床革当て付き、袖口/手首しぼり付き●サイズ:LL●全長(cm):25.0●手のひら周り(cm):24.0●中指長さ(cm):9.8
アズワン品番
67-8012-44