曜日別特売
HCMC1000P モブキャップ フリーサイズ 100個×10袋入 橋本クロス 03579480

HCMC1000P モブキャップ フリーサイズ 100個×10袋入 橋本クロス 03579480
HCMC1000P モブキャップ フリーサイズ 100個×10袋入 橋本クロス 03579480

モブキャップ フリーサイズ 100個×10袋入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ピンク
内容量1箱(1000枚)注文コード03579480品番HCMC1000P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

頭髪の脱落、製品への混入を防止する使い捨てタイプの不織布帽です。
ホワイト、ピンク、ブルー、グリーンの4色展開。
複数色導入することで、工場内でのライン分けや医療機関等でのゾーンニング等、エリアや使用場所、作業者のグループ分けなどに使用可能です。

用途
頭髪の落下防止に。
異物混入防止に。
工場内での衛生管理や品質管理に。
医療機関等での感染対策に。
コック帽、安全帽、ヘルメットなどのインナーとして
トラスコ品番
621-2893
色
ピンク
材質
ポリプロピレン、ポリウレタン
サイズ
フリーサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする