画像準備中

山羊革手袋 パイルゴムマジック式 GT-139 GT-139シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5双) 注文コード03579540 品番GT-139 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,350
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

甲部にメッシュを使用し、通気性に優れています。しなやかで耐久性も良好。

仕様●仕様:山羊革、甲部/ポリエステルメッシュ、掌部/山羊革、袖口/パイルゴムマジック式●サイズ:L●全長(cm):22.5●手のひら周り(cm):21.4●中指長さ(cm):8.2 アズワン品番67-8012-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする