曜日別特売
1105000051037 ネオジム磁石 丸型 マグエバー 03579681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1105000051037 ネオジム磁石 丸型 マグエバー 03579681
1105000051037 ネオジム磁石 丸型 マグエバー 03579681

ネオジム磁石 丸型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)5
外径(mm)5
吸着力(N)6.37
6.37
1.67
1.96
2.94
10.79
2.45
2.5
13.04
6.23
5.49
34.32
44.13
0.37
0.69
6.07
12.75
1.6
37.46
0.78
19.61
26.57
28.15
14.8
5.88
3.43
3.92
25.5
3.73
4.9
16.57
12.26
17.65
23.54
13.73
内容量1個注文コード03579681品番1105000051037
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
¥84

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。

用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
6.37
外径(mm)
5
形状
丸型
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする