マグエバー
ネオジム磁石 丸型
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
形状
丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全38種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
10
20
23
30
外径(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9.4
10
12
15
吸着力(N)
選択してください
0.37
0.69
0.78
1.6
1.67
1.96
2.45
2.5
2.94
3.43
3.73
3.92
4.9
5.49
5.88
6.07
6.23
6.37
10.79
12.26
12.75
13.04
13.73
14.8
16.57
17.65
19.61
23.54
25.5
26.57
28.15
34.32
37.46
44.13
38種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03578850
1103000011525
1.5
1.67
3
¥
68
¥
61
¥
67
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03578981
1105000011495
1
1.96
5
¥
70
¥
63
¥
69
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03579008
1103000021012
2
2.94
3
¥
70
¥
63
¥
69
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03579227
1108000031044
3
10.79
8
¥
90
¥
84
¥
92
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03579288
1104000011019
1.5
2.45
4
¥
73
¥
68
¥
75
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03579322
1102500030000
3
2.5
2.5
¥
73
¥
68
¥
75
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03579471
1107000043604
4
13.04
7
¥
125
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03579629
1106000021372
2.5
6.23
6
¥
90
¥
84
¥
92
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03579647
1105000040000
4
5.49
5
¥
88
¥
80
¥
88
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03579681
1105000051037
5
6.37
5
¥
90
¥
84
¥
92
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03579699
1112000063611
6
34.32
12
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03579726
1115000051716
5
44.13
15
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03579857
1102500041457
4
0.37
2.5
¥
75
¥
69
¥
76
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03579882
1104000011396
1
1.96
4
¥
70
¥
63
¥
69
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03579918
1104000021518
2
2.94
4
¥
88
¥
80
¥
88
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03580119
1102000021624
2
0.69
2
¥
65
¥
59
¥
65
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03580679
1112000011860
1
6.07
12
¥
97
¥
94
¥
103
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03580740
1110000021402
2
12.75
10
¥
90
¥
84
¥
92
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03580880
1105000101279
10
1.6
5
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03580968
1109400001051
0.8
37.46
9.4
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581029
1102000031549
3
0.78
2
¥
68
¥
61
¥
67
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581038
1110000031891
3
19.61
10
¥
94
¥
88
¥
97
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581072
1108000301747
30
26.57
8
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581099
1112000051648
5
28.15
12
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581309
1115000013727
1.5
10.79
15
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581352
1106000201730
20
14.8
6
¥
163
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581546
1108000021389
2
6.37
8
¥
88
¥
80
¥
88
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581702
1106000030818
3
5.88
6
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581747
1103000030000
3
3.43
3
¥
90
¥
84
¥
92
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581781
1104000033659
3
3.92
4
¥
90
¥
84
¥
92
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03582079
1110000051662
5
25.5
10
¥
125
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03582106
1103000041693
4
3.73
3
¥
94
¥
90
¥
99
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03582158
1108000010909
1
4.9
8
¥
85
¥
74
¥
81
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03582332
1106000231296
23
16.57
6
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03582368
1108000041570
4
12.26
8
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03582490
1112000041075
3
17.65
12
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03582596
1110000041068
4
23.54
10
¥
122
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03582980
1108000051501
5
13.73
8
¥
122
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください