曜日別特売
1315010011181 ネオジム磁石 角型 マグエバー 03579717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石 角型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)1.2
吸着力(N)6.18
内容量1個注文コード03579717品番1315010011181
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。

用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
長さ(mm)
10
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.2
吸着力(N)
6.18
表面磁束密度(T)
0.86
形状
角型
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする