マグエバー
ネオジム磁石 角型
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
形状
角型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
1
1.2
2
3
4
6
吸着力(N)
選択してください
2.4
2.94
4.31
6.18
7.7
10
10.19
13.2
17.4
60
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
幅(mm)
選択してください
4
6
10
12
15
20
50
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
表面磁束密度(T)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03578929
1320008021884
8
20
2
17.4
0.2
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03579611
1306003041142
3
6
4
7.7
0.43
¥
90
¥
84
¥
92
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03579717
1315010011181
10
15
1.2
6.18
0.86
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03580110
1320005011198
5
20
1
10.19
0.14
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03580898
1350010021891
10
50
2
60
0.15
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
03580907
1312006061174
6
12
6
2.4
0.42
¥
185
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581799
1310010021877
10
10
2
10
0.21
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581939
1310007031167
7
10
3
13.2
0.29
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03582691
1310005011150
5
10
1
4.31
0.15
¥
90
¥
84
¥
92
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03582700
1304004021136
4
4
2
2.94
0.2
¥
70
¥
63
¥
69
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください