BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の クリーンルーム用清掃用品
BOSCH(ボッシュ)の クリーンルーム用粘着ローラー
マルチホールパッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03579750
品番
2608900004
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
パッドに多くの吸塵用穴を配置し、マルチホールペーパーC470や、ネットサンディングディスクとの使用により効率よく吸塵します。マジック式です。一般的な研磨作業に。
仕様
●外径(mmΦ):125●仕様:ミディアム●本体サイズ(mm):D125×W125×H18●本体重量(g):125●材質:エチレンブタジエンゴム
アズワン品番
67-8016-82