マルチホールパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03579768 品番2608900010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

パッドに多くの吸塵用穴を配置し、マルチホールペーパーC470や、ネットサンディングディスクとの使用により効率よく吸塵します。マジック式です。一般的な研磨作業に。

仕様●外径(mmΦ):150●仕様:ミディアム●本体サイズ(mm):D150×W150×H18●本体重量(g):170●材質:エチレンブタジエンゴム アズワン品番67-8016-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする