BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の クリーンルーム用清掃用品
BOSCH(ボッシュ)の クリーンルーム用粘着ローラー
マルチホールパッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03579786
品番
2608900009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
パッドに多くの吸塵用穴を配置し、マルチホールペーパーC470や、ネットサンディングディスクとの使用により効率よく吸塵します。マジック式です。一般的な研磨作業に。
仕様
●外径(mmΦ):150●仕様:ソフト●本体サイズ(mm):D150×W150×H18●本体重量(g):170●材質:エチレンブタジエンゴム
アズワン品番
67-8016-84