東明テック
東明テックの 厨房機器・設備・調理機械
東明テックの 下調理機器類
東明テックの 切さい機
コンパクト食品乾燥機プチマレンギmini TTM-270シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源:AC100V●消費電力:400W●サイズ:本体270×280×190mm●本体重量:2.78kg(トレー含む)●温度設定:35℃〜80℃●時間設定:1時間〜24時間
注文コード
03579917
品番
TTM-270BL
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで操作が簡単です。温度設定80℃可能です。殺菌や脱臭ができます。設定温度の達すると消費電力が下がり、電気代が節約できます。
仕様
●電源:AC100V●消費電力:400W●サイズ:本体270×280×190mm●本体重量:2.78kg(トレー含む)●温度設定:35℃〜80℃●時間設定:1時間〜24時間
アズワン品番
67-8017-35