曜日別特売
001-10MM 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) エイト 03580232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(30本)
対辺(mm)10
対辺寸法(mm)10
全長(mm)112
内容量1箱(30本)注文コード03580232品番001-10MM
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

用途
六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番
811-6629
全長(mm)
112
対辺(mm)
10
対辺寸法(mm)
10
首下長(mm)
40
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする