※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
六角棒スパナ エキストラロング(インチ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
1箱(20本)
1箱(10本)
対辺寸法(inch)
3/8
5/32
3/8
1/8
3/16
3/32
全長(mm)
222
140
222
127
158
108
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
03580661
品番
014-3/8INCH
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途
六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番
811-6600
全長(mm)
222
首下長(mm)
40
対辺寸法(inch)
3/8
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)