曜日別特売
1112000011860 ネオジム磁石 丸型 マグエバー 03580679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石 丸型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)1
外径(mm)12
吸着力(N)6.07
6.07
1.67
1.96
2.94
10.79
2.45
2.5
13.04
6.23
5.49
6.37
34.32
44.13
0.37
0.69
12.75
1.6
37.46
0.78
19.61
26.57
28.15
14.8
5.88
3.43
3.92
25.5
3.73
4.9
16.57
12.26
17.65
23.54
13.73
内容量1個注文コード03580679品番1112000011860
参考基準価格(税別)¥97販売価格(税込)¥103
販売価格(税別)
¥94

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。

用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
厚さ(mm)
1
吸着力(N)
6.07
外径(mm)
12
材質
ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ
形状
丸型
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする