東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:2W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:230lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:35mm●全長:91mm●質量:18g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
注文コード
03580757
品番
LDC2LC25WE26T2
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
25W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
口金E26仕様、クリアガラスタイプ。
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:2W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:230lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:35mm●全長:91mm●質量:18g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
アズワン品番
67-8022-03