コーヒーマグ ゴートマグ GMシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:約Φ85×235(H)mm●容量:470mL●重量:250g●【素材】●▼1.本体:BPAフリーポリプロピレン●▼2.フタパッキン:シリコンゴム●▼3.ホルダー:人工皮革●▼4.ストラップ:人工皮革●耐熱温度:90℃ アズワン品番67-8022-39 注文コード03580870 品番GM-1032M16
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は仕様・アズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドストラップならバッグに掛けたり手首に巻き付けて。持ち方も自分だけのスタイルで。ハンドストラップをショルダーストラップと連結させることで肩掛けにも。飲むときはマグホルダーとして、置くときにはスタンドになるユニークな機能。一見、全く立ちそうにないこのシェイプ。スタンドに置けば絶妙なバランスを保ちます。安定性もありますので、ご安心ください。オリジナル 350mL / グランデ 470mL
マグホルダーがスタンドになるユニークデザイン。2種類の付属ヴィーガンレザーのストラップを組み合わせて、ハンド/ショルダーを使い分けて。サイズは2種類:容量350mLと470mLの2種類のサイズ展開があります。GOATSTORYのデザインチームが作り上げたオリジナルボックス入り。

仕様●サイズ:約Φ85×235(H)mm●容量:470mL●重量:250g●【素材】●▼1.本体:BPAフリーポリプロピレン●▼2.フタパッキン:シリコンゴム●▼3.ホルダー:人工皮革●▼4.ストラップ:人工皮革●耐熱温度:90℃ アズワン品番67-8022-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする