コーヒーマグ ゴートマグ GMシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:約Φ80×210(H)mm●容量:350mL●重量:188g●【素材】●▼1.本体:BPAフリーポリプロピレン●▼2.フタパッキン:シリコンゴム●▼3.ホルダー(Mr.Doodle、ブラウン、ブラック):人工皮革●▼4.ストラップ(Mr.Doodle、ブラウン、ブラック):人工皮革●▼5.ホルダー(ヘンプ):ヘンプ生地●▼6.ストラップ(ヘンプ):ヘンプ生地●耐熱温度:90℃ アズワン品番67-8022-38 注文コード03580879 品番GM-1029H12
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様・アズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドストラップならバッグに掛けたり手首に巻き付けて。持ち方も自分だけのスタイルで。ハンドストラップをショルダーストラップと連結させることで肩掛けにも。飲むときはマグホルダーとして、置くときにはスタンドになるユニークな機能。一見、全く立ちそうにないこのシェイプ。スタンドに置けば絶妙なバランスを保ちます。安定性もありますので、ご安心ください。オリジナル 350mL / グランデ 470mL

仕様●サイズ:約Φ80×210(H)mm●容量:350mL●重量:188g●【素材】●▼1.本体:BPAフリーポリプロピレン●▼2.フタパッキン:シリコンゴム●▼3.ホルダー(Mr.Doodle、ブラウン、ブラック):人工皮革●▼4.ストラップ(Mr.Doodle、ブラウン、ブラック):人工皮革●▼5.ホルダー(ヘンプ):ヘンプ生地●▼6.ストラップ(ヘンプ):ヘンプ生地●耐熱温度:90℃ アズワン品番67-8022-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする