曜日別特売
1350010021891 ネオジム磁石 角型 マグエバー 03580898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石 角型

商品レビューを投稿する
返品不可
厚さ(mm)2
吸着力(N)60
内容量1個注文コード03580898品番1350010021891
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。

用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
長さ(mm)
10
幅(mm)
50
厚さ(mm)
2
吸着力(N)
60
表面磁束密度(T)
0.15
形状
角型
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする