※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マグエバー
ネオジム磁石 角型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
6
2
4
1.2
1
6
3
吸着力(N)
2.4
17.4
7.7
6.18
10.19
60
2.4
10
13.2
4.31
2.94
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03580907
品番
1312006061174
参考基準価格(税別)
¥185
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
長さ(mm)
6
幅(mm)
12
厚さ(mm)
6
吸着力(N)
2.4
表面磁束密度(T)
0.42
形状
角型
RoHS指令(10物質対応)
対応