アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ニッケルメッシュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03581089
品番
-
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥127,600
販売価格(税別)
¥
116,000
バスケットに入れる
ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
平織のニッケルメッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。 。
仕様
●材質:ニッケル●メッシュ:150●線径:0.065mm●織り方:平織●目開き:0.104mm●空間率:38.0%●厚み:0.13mm●サイズ:1×1m
アズワン品番
67-8023-64