アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ニッケルメッシュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03581107
品番
-
参考基準価格(税別)
¥81,100
販売価格(税込)
¥89,100
販売価格(税別)
¥
81,000
バスケットに入れる
ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
平織のニッケルメッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。 。
仕様
●材質:ニッケル●メッシュ:30●線径:0.18mm●織り方:平織●目開き:0.667mm●空間率:62.0%●厚み:0.36mm●サイズ:1×1m
アズワン品番
67-8023-61