チタンメッシュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03581150 品番 -
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥242,000
販売価格(税別)
220,000

綾織のチタンメッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。 、ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。

仕様●材質:チタン(1種黒)●メッシュ:40●線径:0.2mm●織り方:綾織●目開き:0.435 mm●空間率:46.9%●厚み:0.4mm●サイズ:1×1m アズワン品番67-8023-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする