5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●口金:E12●定格入力電圧:100V●定格消費電力:0.7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:35lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:20mm●全長:48mm●質量:6g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:× 注文コード03581177 品番LDT1LE12TM
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプ

仕様●口金:E12●定格入力電圧:100V●定格消費電力:0.7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:35lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:20mm●全長:48mm●質量:6g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:× アズワン品番67-8023-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする