東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口金:E12●定格入力電圧:100V●定格消費電力:0.7W●色温度:6500K(昼光色)●配光角度:290度●全光束:35lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:20mm●全長:48mm●質量:6g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
注文コード
03581186
品番
LDT1DE12TM
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプ
仕様
●口金:E12●定格入力電圧:100V●定格消費電力:0.7W●色温度:6500K(昼光色)●配光角度:290度●全光束:35lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:20mm●全長:48mm●質量:6g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×
アズワン品番
67-8023-81