東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
LEDレフランプ型 LDRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:120度●全光束:280lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:63mm●全長:97mm●質量:61g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
注文コード
03581211
品番
LDR4NTM
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スポット照明用によくご利用されているLED電球です。
40W相当LED電球、口金E26、昼白色タイプ。
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:120度●全光束:280lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:63mm●全長:97mm●質量:61g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×
アズワン品番
67-8023-83