曜日別特売
014-3/16INCH 六角棒スパナ エキストラロング(インチ) エイト 03581580

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒スパナ エキストラロング(インチ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(20本)
対辺寸法(inch)3/16
全長(mm)158
内容量1箱(20本)注文コード03581580品番014-3/16INCH
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

用途
六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番
811-6597
全長(mm)
158
首下長(mm)
28
対辺寸法(inch)
3/16
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする