スタンダードタイプ近接センサ 非シールドタイプ E2E-Xシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03582227 品番E2E-X8MD1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,970
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。IO-Link標準搭載

仕様●タイプ:非シールドタイプ●サイズ:M12●検出距離:8mm アズワン品番67-8028-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする