曜日別特売
YNS-1L2 ニードルスケーラ― 2mm 吉田工作所 03582411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNS-1L2 ニードルスケーラ― 2mm 吉田工作所 03582411
YNS-1L2 ニードルスケーラ― 2mm 吉田工作所 03582411
YNS-1L2 ニードルスケーラ― 2mm 吉田工作所 03582411
YNS-1L2 ニードルスケーラ― 2mm 吉田工作所 03582411

ニードルスケーラ― 2mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03582411
品番
YNS-1L2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。

全長(mm)
196
刃幅(mm)
Φ2×24本
刃先形状
平
空気消費量(m3/min)
0.14
ホース取付口
Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)
5400
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする