曜日別特売
SGC9060-W20 セキュアグリップマット カットタイプ 900mmX600mm 20枚/箱 橋本クロス 03582892

SGC9060-W20 セキュアグリップマット カットタイプ 900mmX600mm 20枚/箱 橋本クロス 03582892
SGC9060-W20 セキュアグリップマット カットタイプ 900mmX600mm 20枚/箱 橋本クロス 03582892

セキュアグリップマット カットタイプ 900mmX600mm 20枚/箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1箱(20枚)注文コード03582892品番SGC9060-W20
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

マット表面は滑りにくい不織布を使用。
裏面は粘着性の滑り止め加工でしっかりグリップします。
薄いのにしっかり吸収し、水・油・溶剤を素早く吸収します。
裏面にラミネート加工を施し吸収した液体を透過せず、床をきれいに保ちます。
厚さ1mm以下と薄型で人やフォークリフト、台車などが引っ掛かりにくく、転倒事故も防止。
摩耗しにくい不織布を採用し耐久性を高めました。
汚れたらサッと交換でき、床面を清潔・ドライに保ちます。
ホワイトタイプはレーヨン(自然由来繊維)を50%配合し、環境に配慮しました。
ダークグレータイプはデザイン工学に基づいた汚れが目立ちにくい格子柄を採用。

用途
工場出入り口での靴裏汚れ取り、滑り止めに。
フォークリフト、台車などのタイヤの油吸着、汚れ取りに。
床の保護、汚れ防止に。
水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに。
厨房出入口での汚れ防止、滑り止めに。
雨天時などの店舗での滑り止めに。
給湯室、トイレの床汚れ防止に。
バックヤード、通路の床敷き、汚れ防止に。
現場の床の保護、養生、汚れの付着防止に。
トラスコ品番
683-4104
材質
レーヨンポリエステル
色
ホワイト
短辺(mm)
600
長辺(mm)
900
注意
※使用前に取付け面のほこり、砂、汚れを十分に除去して下さい。
※使用後の廃棄は、各自治体・処理業者の指示に従ってください。
※使用前の製品は高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする