曜日別特売

油回転真空ポンプセット AVRI-60シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番4-7253-04
内容量1セット注文コード03583172品番AVRI-60-1536
参考基準価格(税別)¥118,600販売価格(税込)¥129,155
販売価格(税別)
¥117,414

真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。
機能・オプションも充実したスタンダードタイプ。
幅広い用途に使用できる耐久性にすぐれた小型二段式真空ポンプです。
ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。
逆流防止電磁弁により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。
オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。

セット内容
真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイントΦ18、真空ホース1m(Φ15×Φ36)
ホース径(Φmm)
真空ホース:15×36
アズワン品番
4-7253-04
付属品
チューブジョイントΦ15(取り付け済)、KF16フープ216(取り付け済)、KF16センターレスト316(取り付け済)、オイル
質量(kg)
真空ポンプ:11
品番
真空ポンプ:AVRI-60
タイプ
二段式
電源(V)
AC100 50/60Hz
排気速度(L/min)
60/72(50/60Hz)
到達圧力(Pa)
(ガスバラスト弁開):10(7.5×10^-2Torr)、(ガスバラスト弁閉):3.5(2.6×10^-2Torr)
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
騒音値(dB)
62以下
使用周囲温度(℃)
5~40
ポンプサイズ
真空ポンプサイズ:337×138×244mm
オイル量(L)
0.3
注意
※六角レンチ等の取り付け用工具は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする