HF4601-550 HF4601 スライドレール 横付 46mm幅・3段引 ホリエ金物 03584152

HF4601-550 HF4601 スライドレール 横付 46mm幅・3段引 ホリエ金物 03584152
HF4601-550 HF4601 スライドレール 横付 46mm幅・3段引 ホリエ金物 03584152

HF4601 スライドレール 横付 46mm幅・3段引

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
移動距離(mm)554
内容量1セット注文コード03584152品番HF4601-550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

・左右スライドは共通。・使用ネジはM4のバインドまたは、トラスねじまたは、なべ小ねじ。

移動距離(mm)
554
スライド長さ(mm)
550
材質
鋼
仕上
ユニクロ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする