丸カット真鍮メッシュ 40メッシュ 0.18mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 03586917 品番 -
参考基準価格(税別)¥97,110 販売価格(税込) ¥106,711
販売価格(税別)
97,010

平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。

仕様●材質:真鍮JIS2700(銅65%,亜鉛35%)●メッシュ:40●線径:0.18mm●織り方:平織●目開き:0.46mm●空間率:51.3%●厚み:0.36mm●サイズ:Φ470mm アズワン品番67-8054-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする