アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
丸カット真鍮メッシュ 40メッシュ 0.14mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
03587161
品番
-
参考基準価格(税別)
¥74,340
販売価格(税込)
¥81,664
販売価格(税別)
¥
74,240
バスケットに入れる
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
仕様
●材質:真鍮JIS2700(銅65%,亜鉛35%)●メッシュ:40●線径:0.14mm●織り方:平織●目開き:0.5mm●空間率:60.8%●厚み:0.28mm●サイズ:Φ470mm
アズワン品番
67-8054-90