アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
丸カット真鍮メッシュ 20メッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
03587976
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,570
販売価格(税込)
¥35,717
販売価格(税別)
¥
32,470
バスケットに入れる
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
仕様
●材質:真鍮JIS2700(銅65%,亜鉛35%)●メッシュ:20●線径:0.4mm●織り方:平織●目開き:0.87mm●空間率:46.9%●厚み:0.8mm●サイズ:Φ220mm
アズワン品番
67-8055-72