アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
丸カット真鍮メッシュ 30メッシュ 0.33mm
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
03588195
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,290
販売価格(税込)
¥17,809
販売価格(税別)
¥
16,190
バスケットに入れる
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
仕様
●材質:真鍮JIS2700(銅65%,亜鉛35%)●メッシュ:30●線径:0.33mm●織り方:平織●目開き:0.52mm●空間率:37.2%●厚み:0.66mm●サイズ:Φ170mm
アズワン品番
67-8055-88