アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
丸カット真鍮メッシュ 150メッシュ 0.07mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
03588256
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,330
販売価格(税込)
¥20,053
販売価格(税別)
¥
18,230
バスケットに入れる
平織の丹銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
仕様
●材質:丹銅_JIS2400(銅80%,亜鉛20%)●メッシュ:150●線径:0.07mm●織り方:平織●目開き:0.1mm●空間率:34.4%●厚み:0.14mm●サイズ:Φ170mm
アズワン品番
67-8055-95