丸カット真鍮メッシュ 200メッシュ 0.05mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 03588299 品番 -
参考基準価格(税別)¥105,800 販売価格(税込) ¥115,280
販売価格(税別)
104,800

平織の丹銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。

仕様●材質:丹銅_JIS2400(銅80%,亜鉛20%)●メッシュ:200●線径:0.05mm●織り方:平織●目開き:0.08mm●空間率:36.1%●厚み:0.1mm●サイズ:Φ470mm アズワン品番67-8056-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする