曜日別特売
DP208-20 高圧単段ベーンポンプ ダイキン工業 03589648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧単段ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し90日以内出荷とは
この商品はポンプ・回転方向が12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポンプ
DP200形
回転方向
【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)
注文コード
03589648
品番
DP208-20
参考基準価格(税別)¥914,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
¥479,800

低騒音_x000D_
高信頼_x000D_
ベーンとカムリングの摩耗を低減するため、減圧機構を採用し、高圧時での摩耗を低減しました。

回転方向
【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)
ポンプ
DP200形
仕様
高圧単段ベーンポンプ
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油、W/Oエマルション系作動油
注意
※内部部品が右回転と左回転用で異なりますので右回転と左回転の組替えはできません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする