曜日別特売

高圧単段ベーンポンプ

高圧単段ベーンポンプ - ダイキン工業高圧単段ベーンポンプ - ダイキン工業高圧単段ベーンポンプ - ダイキン工業高圧単段ベーンポンプ - ダイキン工業

低騒音_x000D_
高信頼_x000D_
ベーンとカムリングの摩耗を低減するため、減圧機構を採用し、高圧時での摩耗を低減しました。

仕様
高圧単段ベーンポンプ
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油、W/Oエマルション系作動油
内容量
1個
注意
※内部部品が右回転と左回転用で異なりますので右回転と左回転の組替えはできません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
全12種類を絞り込む
回転方向
12種類すべて表示中
注文コード
品番
回転方向
ポンプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03586069DP13-30【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)DP10形
¥757,000
¥429,800
¥472,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03587758DP206-20-L【軸(軸端より見て)】反時計方向(左回転)DP200形
¥914,000
¥479,800
¥527,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03588266DP210-20【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)DP200形
¥914,000
¥479,800
¥527,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03589639DP15-30【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)DP10形
¥757,000
¥429,800
¥472,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03589648DP208-20【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)DP200形
¥914,000
¥479,800
¥527,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03591057DP317-20【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)DP300形
¥1,078,000
¥589,800
¥648,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03592159DP12-30【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)DP10形
¥757,000
¥429,800
¥472,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03592527DP206-20【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)DP200形
¥914,000
¥479,800
¥527,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03594846DP15-30-L【軸(軸端より見て)】反時計方向(左回転)DP10形
¥757,000
¥429,800
¥472,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03595090DP13-30-L【軸(軸端より見て)】反時計方向(左回転)DP10形
¥757,000
¥429,800
¥472,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03596246DP14-30【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)DP10形
¥757,000
¥429,800
¥472,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03596560DP212-20【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)DP200形
¥914,000
¥479,800
¥527,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする