※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

データバインダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 03589887 品番 EA762CA-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,598
販売価格(税別)
4,180

表紙の周囲が縁金具で補強されているので、優れた耐久性があり、書類の長期保存に適しています。
MP式バインダーは、とじ具が2段階で平らに開くので、リーフをとじたまま楽に書き込みができる大量収容に適したバインダーです。

サイズA4タテ 外寸(幅W×高さH)(mm)254×316 穴数30 エスコ品番EA762CA-15 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 収納枚数200 背幅(mm)42 材質(表紙)総布貼り グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする