EA762CA-16 データバインダー エスコ 03589896

EA762CA-16 データバインダー エスコ 03589896
EA762CA-16 データバインダー エスコ 03589896

データバインダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズB5タテ
穴数26
内容量1冊注文コード03589896品番EA762CA-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,070
販売価格(税別)
3,700

表紙の周囲が縁金具で補強されているので、優れた耐久性があり、書類の長期保存に適しています。
MP式バインダーは、とじ具が2段階で平らに開くので、リーフをとじたまま楽に書き込みができる大量収容に適したバインダーです。

サイズB5タテ外寸(幅W×高さH)(mm)230×280穴数26エスコ品番EA762CA-16タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数200背幅(mm)42材質(表紙)総布貼りグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする