アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの マントルヒーター
マントルヒーター MS-Cシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●丸底フラスコ用●容量:10L(底穴付き)●ヒーター:2000w●使用最高温度:450度●制御:無し※電圧調整器または温度調整器を併用してください。●電源:AC100V 50/60Hz
注文コード
03591257
品番
MS-C100H
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥135,300
販売価格(税別)
¥
123,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製パウダーコーティングケース付き
仕様
●丸底フラスコ用●容量:10L(底穴付き)●ヒーター:2000w●使用最高温度:450度●制御:無し※電圧調整器または温度調整器を併用してください。●電源:AC100V 50/60Hz
アズワン品番
67-8059-94