アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
丸カット銅メッシュ 5メッシュ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(5枚)
注文コード
03592106
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥12,144
販売価格(税別)
¥
11,040
バスケットに入れる
平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
仕様
●材質:銅●メッシュ:5●線径:0.7mm●織り方:平織●目開き:4.38mm●空間率:74.3%●厚み:1.4mm●サイズ:Φ170mm
アズワン品番
67-8062-22