アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
丸カット銅メッシュ 10メッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(5枚)
注文コード
03592271
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,070
販売価格(税込)
¥23,067
販売価格(税別)
¥
20,970
バスケットに入れる
平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
仕様
●材質:銅●メッシュ:10●線径:0.45mm●織り方:平織●目開き:2.09mm●空間率:67.7%●厚み:0.9mm●サイズ:Φ220mm
アズワン品番
67-8062-42