アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
丸カット銅メッシュ 12メッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(5枚)
注文コード
03592325
品番
-
参考基準価格(税別)
¥58,930
販売価格(税込)
¥64,713
販売価格(税別)
¥
58,830
バスケットに入れる
平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
仕様
●材質:銅●メッシュ:12●線径:0.45mm●織り方:平織●目開き:1.67mm●空間率:62.0%●厚み:0.9mm●サイズ:Φ470mm
アズワン品番
67-8062-50