丸カット銅メッシュ 20メッシュ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10枚) 注文コード 03592395 品番 -
参考基準価格(税別)¥24,110 販売価格(税込) ¥26,411
販売価格(税別)
24,010

平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。

仕様●材質:銅●メッシュ:20●線径:0.28mm●織り方:平織●目開き:0.99mm●空間率:60.8%●厚み:0.56mm●サイズ:Φ220mm アズワン品番67-8062-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする