カルチャーカバー No.1 96枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(96枚) 注文コード 03592910 品番 C1200
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

細胞培養の蛍光染色等に最適、培養細胞を各種染色、蛍光抗体法やin situ Hybridizationに有効です。自発蛍光の低いカバーグラスNo.1(t0.13〜0.17mm)でできておりますので、蛍光分析に最適です。滅菌処理をしておりますので、そのまま培養実験に用いることができ、さらに1枚づつ取り出し易いように専用トレーに入れております。細胞接着を強くするためポリリジンコート品もご用意、強い接着性を要求する細胞を培養する場合には、ポリリジンコートをしたものが有効です。お客様にてコラーゲンやラミニン等をコートすることも可能です。
35mmΦディッシュには25mmΦサイズのカルチャーカバーが最適です。

仕様●サイズ:Φ25mm(35mmディッシュ用)●厚み(mm):0.13〜0.17●コートタイプ:ノンコート●受注生産品●EOG滅菌済(一括包装) アズワン品番67-8064-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする