※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMH-35-35-20 カムスライダー(ハンマーシリーズ) タカノ 03593503 TMH-35-35-20 カムスライダー(ハンマーシリーズ) タカノ 03593503

カムスライダー(ハンマーシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03593503 品番TMH-35-35-20
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

TMH-35-35-20は、カムアッパーを上から叩く方式で、ベースはフランジタイプで取付が簡単に行えるタイプです。又、大変コンパクトになっておりますので金型の取り付け面積が小さくてすみます。

ストローク(mm)20 形状 角度(°)40 シャットハイト(mm)90 パンチ取付面積(mm)35×35 オープンハイト(mm)113.8 最大圧力(ton)3.5
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする